詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813CK-6

品名 : DC36.0V [充電式]ドライバードリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DS36DA(2XP)
樹脂ケースセット
バッテリー 36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電器 AC100V
充電時間 約25分 回転数 低速:0~500rpm
高速:0~2100rpm
穴あけ能力 鋼材・アルミ:16mm
木材:102mm
ねじ締め能力 木ねじ(下穴あり):φ12×100(L)mm
小ねじ:M6
回転数2段切替(高速・低速)
締付トルク22段階
LEDライト、電池残量表示付
高効率で経済的なブラシレスモーター採用
サイズ 204×78×262(H)mm 重量 2.3kg
付属品 バッテリー×2個、充電器、
(+)#2ビット、サイドハンドル、
樹脂ケース
大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。(リアクティブフォースコントロール機能/RFC)
連続作業性能の大幅向上
追加説明
カタログ価格

85,600 (税抜)/ 94,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 15:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813CK-6A
  • 品番

    EA813CK-6A

  • コメント

    違い:小型軽量化、作業量10%増

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top