品番 : EA813DC-71A
品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WH18DB(2JC) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 電源 | DC18V |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 約32分 |
回転数 | 0~3,100rpm | 打撃数 | 0~3,400回/分 |
サイズ | 128×242(H)mm | 重量 | 1.5kg(バッテリー含む) |
最大トルク | 172N・m | 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 コーススレッド:22~125mm |
六角軸二面幅 | 6.35mm | LEDライト | 白色LED |
付属品 | 充電器(EA813H-10B)、バッテリー×2(BSL1850C)、樹脂ケース、バッテリカバー×2 | 替カーボンブラシ | EA813HH-9 |
ブラシレスモーター採用 | |||
トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい | |||
ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。 | |||
ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
※ビットは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 21:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
オプション | EA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |