詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813HF-15A

品名 : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 BSL1830C
電圧 18V 容量 3.0Ah
重量 386g 充電時間 約35分
薄型軽量
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0061ページ 0831ページ 0836ページ 0837ページ 2052ページ
バリエーション一覧
EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top