品番 : EA813HF-32A
品名 : DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL3650MVT |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V/36V | 容量 | 10.0Ah/5.0Ah |
| 最大出力 | 2160W | サイズ | 127(W)×83(D)×76(H)mm |
| 重量 | 960g | 充電時間 | 約50分(急速充電器UC18YDML(S)使用時) |
| 最大出力アップで作業効率が大幅に向上 | |||
| 作業時間を短縮し負担を軽減 | |||
| 連続使用時間アップ!パワフルながら発熱を抑え、ハードな作業にも安定した性能を発揮。 | |||
| タブレスセルは、内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上。 | |||
| Bluetooth(R)機能はありません。 | |||
| 電池カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
