品番 : EA813HD-21
品名 : DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | BCL350T |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 3.6V | 容量 | 5.0Ah |
| 出力 | 180W | 充電時間 | 約38分 ※UC3SDL使用時 |
| サイズ | 42×47×100(H)mm | 重量 | 120g |
| 作業効率が大幅に向上、T-PWR(ティーパワー)バッテリーは圧倒的パワーで、快適かつ効率的な作業を実現 | |||
| 作業時間を短縮し負担を軽減 | |||
| 連続使用時間アップ | |||
| パワフルながら発熱を抑え、ハードな作業にも安定した性能を発揮。過酷な現場でも頼りになり、安心して作業に打ち込むことができます。 | |||
| 革新的なタブレスセル技術は、内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上しました。過負荷に強く作業スピードもアップします。 | |||
| あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813DA-2B : DC3.6V インパクトドライバー(充電式) |
| 本体 | EA813DA-20B : DC3.6V インパクトドライバー(充電式・ホルスター付) |
