品番 : EA813HD-18
品名 : DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL1250MBT |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 10.8V | 容量 | 5.0Ah |
| 出力 | 640W | サイズ | 91×74×47(H)mm |
| 重量 | 330g | 充電時間 | 約30分(急速充電器UC12SDL使用時) |
| Bluetooth機能付き | |||
| 電池出力アップにより作業効率が大幅に向上 | |||
| T-PWR(ティーパワー)バッテリーは圧倒的パワーで、快適かつ効率的な作業を実現 | |||
| 作業時間を短縮し負担を軽減 | |||
| 連続使用時間アップ | |||
| 容量の増加、連続作業性の向上により、電池交換などの手間を削減 | |||
| パワフルながら発熱を抑え、ハードな作業にも安定した性能を発揮。過酷な現場でも頼りになり、安心して作業に打ち込むことができます | |||
| 革新的なタブレスセル技術は、内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813DB-44 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式) |
| 本体 | EA851EY-1A : 125mm/10.8V [充電式]電動丸鋸 |
