品番 : EA813DN-2D
品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | WR14DBDL2(2LYPK) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah |
充電時間 | 30分 | 最大締付トルク | 265N.m(2700kgf) |
締付能力 | 普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16 |
無負荷回転数 | 弱:0~1000、 中:0~2000、 強・単発:0~2600rpm |
打撃数 | 弱:0~1200、 中:0~2500、 強・単発:0~3500回/分 |
先端形状 | 四角ドライブ12.7mm |
振動3軸合成値 | 13.4m/s2 | サイズ | 145×244(H)mm (バッテリー装着時) |
質量 | 1.7kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース |
替バッテリー | EA813HE-16 | ||
ソケット別売 | |||
LEDライト付、電池残量表示付、正逆転、 ブレーキ付、無段変速 |
|||
ブラシレスモーター搭載(eモーター) | |||
IP56適合製品 (工具本体に蓄電池を装着した状態で工具本体のみIP56の保護に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものでありません。) |
|||
強力トルク&コンパクトボディで使いやすい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/29 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |