品番 : EA813ES-2S
品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャックの開け閉めなしで先端工具をワンタッチ交換! ESCOオリジナル『六角軸ビットホルダー』付
仕様
| 〈セット内容〉 | |||
| EA813ES-1 | <充電式ドライバードリル仕様> | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン2.6Ah) |
|---|---|---|---|
| 充電時間 | 3~5時間 | 回転数 | 0~400rpm |
| 機能 | キーレスチャック、無段変速、LEDライト付 | バッテリー | バッテリー内蔵型(交換不可) |
| (1/4”)7個組ソケットセット (5・5.5・6・8・10・12・13mm) |
|||
| 1/4”sq-1/4”Hex ソケットアダプター | |||
| 6本組コーティングストレートドリル (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm) |
|||
| 9本組Hexドライバービット (1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0×50mm) |
|||
| ビットホルダー | |||
| 両頭(+)ビット#2×65mm | |||
| 両頭ビット(+)#2×(-)6.0mm | |||
| 電工型ラチェット式ドライバーハンドル | |||
| スタビー型ラチェット式ドライバーハンドル | |||
| パーツケース(耐衝撃性コポリマー製) | |||
| アタッシュケース(耐衝撃性コポリマー製) | |||
| 小さなボディで高トルク(最大8N・m) | |||
| 充実のセット内容でマルチに大活躍 | |||
| ケースには本体保護に配慮したウレタン型抜き付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 02:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
