品番 : EA813HF-19
品名 : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | BSL36B18 |
---|---|---|---|
電圧・容量 | 36V-4.0Ah 18V-8.0Ah (工具本体にて自動切替) |
種類 | リチウムイオン式 |
サイズ | 160(W)×90(D)×90(H)mm | 充電時間 | 約40分(EA813H-18A使用時) |
コードレス | 18V品:使用可能(一部製品を除く) 36V品:マルチボルト蓄電池対応品 |
||
冷却対応 | |||
スライド式 | |||
高出力・高容量タイプ | |||
残量表示付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 15:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大