詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-156A

品名 : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UL18DC(WMG)
容量 仕切り板なし:18L
仕切り板あり:左8L・右8L
入力電源 スライド式リチウムイオン電池 14.4V/18V
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
家庭用交流100V電源(AC100V 50/60Hz)
車載電源(DC 12/24V)
冷却方式 コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式 加温方式 ワイヤヒーター方式
サイズ 340(W)×553(D)×450(H)mm 重量 15.2kg(蓄電池1個装着時)
設定温度 -18℃~60℃17段階温度調整 充電時間 約3時間40分
付属品 ACアダプタ(AC100V・2A)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット 使用可能バッテリー EA813HE-12・16(14.4Vシリーズ)
EA813HF-15A・17A・19・21・22(18Vシリーズ)
蓄電池装着可能数 2個
充電池は本体で充電可能です。
また、別売の急速充電器もご使用いただけます。
付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!
12V出力ソケットを搭載したことでケトル(別売)や市販品(ファン、電気毛布など)を冷温庫と一緒に使うことができます。
新たにUSB Type-Cも使えるようになり、スマートフォン等の充電が可能です。
5インチのゴム製大形キャスターと引っ張りやすい長めのハンドルで移動もラクラク。
コンセントや車と本体を接続して、蓄電池の充電ができます。保冷・保温しながらの充電も可能です。
暗い場所でも庫内が見やすいLEDライト付
防水保護等級IPX4
ドレンコック付
追加説明
カタログ価格

98,500 (税抜)/ 108,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 15:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AP-156B
バリエーション一覧
EA763AP-156A AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫
EA763AP-156B AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
EA763AP-157A AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体)
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付
  • ドレンコック付

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top