詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813HF-6

品名 : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 BSL1830
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
リチウムイオン電池
容量 3.0Ah 電圧 18V
冷却対応電池
〈電池の保管方法〉
リチウムイオン電池は、満充電の状態で保管して下さい。
重量 840g
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 01:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813HF-15A
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top