品番 : EA813PC-101
品名 : DC18.0V 振動ドライバードリルセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ79A2PN2G-B※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
EA813PC-1 | 充電式振動ドライバードリル | バッテリー | 18V(リチウムイオン3.0Ah) |
充電時間 | 約55分 | チャック能力 | 1.5~13mm |
回転数 | 低速:30~470、高速:70~1,580rpm | 打撃数 | 低速:360~8,400、高速:1,260~28,400回/分 |
最大トルク | 剛性体締付トルク:50N・m、低速:32N・m、高速:12N・m | 能力 | サイディング:φ80mm、鉄工:φ13mm、木工:φ38mm、ねじ締め:φ8mm |
サイズ | 188×68×234(H)mm | 重量 | 1.85kg |
機能 | スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能 | カーボンブラシ | ブラシレスモーター |
防じん・耐水性能 | IP56 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
7本組コンクリート用振動ドリル | |||
両頭(+)ビット#2×65mm | |||
両頭(+)ビット#2×110mm | |||
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm | |||
仕様 | セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大