品番 : EA813PD-101A
品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A3LS2F-H※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・EA813PD-1:インパクトレンチ ・EA164MA:(1/2”)インパクトソケットセット(6角) ・EA353BJ-77:手袋 ・EA925HE-8:ツールキャリー |
||
| <インパクトレンチ仕様> ・バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah) ・充電時間:約54分 ・回転数:強:0~2,300、中:0~1,400、 弱:0~1,000rpm ・打撃数:強:0~3,500、中:0~2,800、 弱:0~2,000回/分 ・締付能力:普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm ・サイズ:155×61×233(H)mm ・重量:1.55kg ・防じん・耐水性能:IP56 ・付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース ・最大トルク:200N・m ・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 |
|||
| <インパクトソケットセット仕様> ・ソケットサイズ(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm ・エクステンションバー:150mm ・差込角:1/2” ・ソケット全長:38~46mm ・ケースサイズ:(W)400×(D)108×(H)50mm ・重量:2.49kg ・ボールジョイント ・ケース付き ・無電解メッキ仕上 ・ピン・Oリングのついたインパクト用ソケットを そのまま収納可能。 ・個々の製品が決められた位置に固定されるので 整理が容易 |
|||
| <手袋仕様> ・材質:合成皮革 ・サイズ:Lサイズ ・全長:230mm ・掌周り:210mm ・厚さ:1.1mm ・掌周り:220mm ・中指長さ:88mm ・色:黒 ・重量:約72g ・用途:土木建築・運送・一般作業等に使用 ・柔らかく、摩擦に強い手袋で、水に濡れても 滑りにくい ・小指を除く、指先滑り止め付。 ・手首平ゴム、マジックテープ止め ・洗濯可能 |
|||
| <ツールキャリー仕様> ・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm ・容量:26L ・重量:2.6kg ・材質:ポリエステル(600デニール) ・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、 束ねることができます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,800 円(税抜)/ 102,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA164MA : 1/2"DR インパクトソケットセット |
| セット商品 | EA353BJ-77 : [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

