品番 : EA813RD-4A
品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BD-123 |
---|---|---|---|
最大トルク | 26.0Nm(ドリルモード)、 0.7~2.7Nm(20段クラッチ) |
チャック能力 | 0.8~10mm |
仕様 | ナイロンケースセット | 充電器 | AC100V |
回転数 | 低速:0~350rpm、高速:0~1,050rpm | 能力 | 鉄工:12mm(板厚1.6mm)、木工:25mm(板厚18mm) |
サイズ | 198×76×234mm | 重量 | 3.2kg(充電器及び電池パックを含む) |
付属品 | (+)#2ビット、充電器、バッテリー×2個、ナイロンケース、ベルトフック | バッテリー | 12V(ニカド1.3Ah) |
充電時間 | 30分 | ||
ブレーキ、無段変速、2スピード、正逆転、クラッチ、キーレスチャック付 | |||
20段クラッチで細かいトルク調節 | |||
2スピード無段変速スイッチ | |||
LEDライト付 | |||
ベルトフック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 08:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-5 : 12.0V 充電器 |
オプション | EA813RB-12BA : [ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー |
部品 | EA813RD-4A : DC12.0V ドライバードリル(充電式) |
本体 | EA813RD-4A : DC12.0V ドライバードリル(充電式) |
オプション | EA813RB-12BB : [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー |