品番 : EA813RT-12A
品名 : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1250 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 133N・m |
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8、ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10 | バッテリー | 12V(ニカド1.3Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約30分 |
| 回転数 | 低速:0~1,800rpm、高速:0~2,400rpm | 打撃数 | 低速:0~2,500回/分、高速:0~3,000回/分 |
| サイズ | 168×60×238(H)mm 電池パック取付時:168×76×238(H)mm |
重量 | 1.6kg |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット、樹脂ケース | 一充電当たりの作業量 | 小ねじ(M8×16mm):約930本 木ねじ(ラワン材)φ4.1×38mm:約290本 木ねじ(米松)φ5.0×75mm:約55本 万能ビス(米松)φ4.2×6.0mm:約100本 |
| 2スピード無段変速、正逆転、LEDライト付、ブレーキ付 | |||
| 握りやすい細握りグリップ | |||
| 電源を気にせず使える充電式 | |||
| ネジ・ボルトの締付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813R-5 : 12.0V 充電器 |
| 部品 | EA813RT-12A : DC12.0V インパクトドライバー(充電式) |
| 本体 | EA813RT-12A : DC12.0V インパクトドライバー(充電式) |
