品番 : EA813RT-14
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1418 |
---|---|---|---|
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電時間 | 約45分 |
最大トルク | 135N・m | 回転数 | 0~2,500rpm |
打撃数 | 0~3,000回/分 | 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |
無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
サイズ | 168×60×221(H)mm | 重量 | 1.4kg |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | ||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー |