品番 : EA813VM-11
品名 : AC100V/30W 電動ドライバードリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | AC100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 30W |
---|---|---|---|
最大トルク | 4.0N.m | 回転数 | 200rpm |
能力 | 木ネジ:φ3.5×38mm 鉄板:φ1.5mm アルミ:φ2.0mm |
定格使用時間 | 10分 |
本体材質 | ABS | コード | 2心、0.93m |
サイズ | 150×150×45mm | 重量 | 350g |
6.35mm六角軸 | |||
付属品 | №1・№2(+)両頭ビット×各1本 | ||
ネジの締め、外しにご使用ください。 | |||
しめる・ゆるむがスイッチ一つでワンタッチ切替。 | |||
ビットが抜けないロックチャックを採用。 | |||
LEDライト付で締付け部を照らすことができます。 | |||
市販の両頭・片ビットが使用可能です。 | |||
モーター保護の為、定格使用時間を越える連続作業や、モーターがとまる様な無理な使用は故障の原因になるので絶対にしない様にして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 05:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
メイン画像
拡大
.jpg)