品番 : EA813Y-6
品名 : DC20.0V/5.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | BL2022 |
---|---|---|---|
種類 | リチウムイオン5.0Ah | 電圧 | 20.0V |
EA813YA-2用替バッテリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 22:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813Y-51 : DC20.0V 充電器 |
本体 | EA813YA-2 : DC20V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)