詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813YA-2

品名 : DC20V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー IngersollRand(インガソール・ランド) 型番 W7152-K22-JP
仕様 バッグ バッテリー 20V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器 AC100V 充電時間 60分
打撃数 2,450BPM サイズ 210×76×270(H)mm
重量 3.4kg 締付能力 5~1,360N/m
M6~M32
付属品 バッテリー×2個、充電器、バッグ 最大トルク 1,360N/m
シャットオフ機能
LEDライト付
逆転トルク 1,360N・m
4つのモード搭載(ハンドタイト、レンチタイト、ミッドパワー、マックスパワー)
電子ブレーキ付き可変速スイッチ
特許取得済みのスチール強化フレームが液体・化学薬品・不意の落下から本体を保護します。
回転数 1,360rpm
追加説明
カタログ価格

124,000 (税抜)/ 136,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 00:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA813DN-51
  • 品番

    EA813DN-51

  • コメント

    HIKOKI 36V 3/4\"DR 1,400N.m

ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top