品番 : EA814AG-21
品名 : AC100V/ 20W 作業灯/LED(コード5m)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 電球 | LED球20W | コード長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 2,600lm | クランプ範囲 | 60mm |
| サイズ(mm) | φ120×155 | 重量 | 1.2kg |
| 電源 | AC100V | 電線 | HVCTF1.25mm2×3心 |
| 仕様 | 屋外用 | ||
| アース付ポッキンプラグ | |||
| 従来のハロゲンレフランプの代替品として登場。小さくて軽くて、長寿命! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814AG-21 AC100V/ 20W 作業灯/LED(コード5m) |
| EA814AG-22 AC100V/ 30W 作業灯/LED(コード5m) |

