品番 : EA814AR-155
品名 : 44W/口金E39 作業灯用LED球
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDR44D-H-E39-E |
---|---|---|---|
口金 | E39 | 消費電力 | 44W |
全光束(lm) | 3000 | 光色 | 昼白色 |
電圧 | 100V | 種別 | 500形 |
サイズ(mm) | φ158×241 | 重量(g) | 850 |
材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT | 電池寿命 | 20,000時間 |
防水性能 | IP54 | 周波数 | 50/60Hz |
定格入力電流 | 455mA | 注意 | ※下記のような器具には使用できません。 ・調光機能の付いた器具や回路 ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具 ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ |
防雨型(屋内・屋外兼用) | |||
投光器用LED電球です。 | |||
今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能) | |||
空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。 | |||
広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。 | |||
“現場の照明に最適な光” 省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。 長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。 快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。 虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。 熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/10 14:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2099ページ 2114ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA814AR-130 25W/口金E39 作業灯用LED球 |
EA814AR-155 44W/口金E39 作業灯用LED球 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)