品番 : EA814EC-33
品名 : [充電式] 20W 作業灯/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-SSS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内・屋外現場の作業灯として | 仕様 | ・屋外用防雨型 ・スタンドタイプ |
| 明るさ | 2,500ルーメン | 連続点灯 | 約8時間 |
| 光源 | 20W LED | 電源 | ・リチウムイオンバッテリー(14.8V/10,400mAh) ・AC100V |
| 充電時間 | 約6時間 | 防塵・防水規格 | IP65 |
| ポート数 | 出力:USB Type-A(2Ah) | サイズ | 245(W)×87(D)×230(H)mm |
| 重量 | 2.7kg | 付属品 | ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース |
| 点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。 | |||
| 明るさ2段階切替え可能 | |||
| バッテリー残量を4段階表示します。 | |||
| スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。 | |||
| 雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き | |||
| 本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 | |||
| 衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。 | |||
| AC電源を使用して充電または点灯する場合やUSBポートを使用する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。 | |||
| 長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,100 円(税抜)/ 59,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814EC-32 [充電式] 15W 作業灯/LED |
| EA814EC-33 [充電式] 20W 作業灯/LED |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA814EC-101 : マグネットセット |
| オプション | EA814EC-102 : バイスセット |
| オプション | EA814EC-103 : 吊り下げフックセット |
| オプション | EA814EC-104 : 三脚用継手 |

