品番 : EA814EC-36
品名 : [充電式] 12W 作業灯/LED(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-S-M |
---|---|---|---|
仕様 | マグネット付アームタイプ | 明るさ | 1400lm |
連続点灯 | 9時間 | 重量 | 2.5kg |
電球 | 12W・LED球50個 | 電源 | リチウムイオンバッテリーまたはAC100V |
充電時間 | 約6.5時間 | 作業灯サイズ | 245×185×300(H)mm |
材質 | 樹脂、LED基盤、マグネット | 付属品 | φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース |
防雨構造(IP44) | |||
屋外用 | |||
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。 | |||
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 | |||
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。 | |||
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
39,100 円(税抜)/ 43,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA814EC-36 [充電式] 12W 作業灯/LED(マグネット付) |
EA814EC-37 [充電式] 15W 作業灯/LED(マグネット付) |
EA814EC-38 [充電式] 20W 作業灯/LED(マグネット付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA814EC-101 : マグネットセット |
オプション | EA814EC-102 : バイスセット |
オプション | EA814EC-103 : 吊り下げフックセット |
オプション | EA814EC-104 : 三脚用継手 |