品番 : EA815BV-30
品名 : AC125V/15A/30m コードリール(USBポート4口/アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | GS-30U4K |
|---|---|---|---|
| サイズ | 275(W)×181(D)×326(H)mm | 定格電流 | 5A |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント数 | 2個 |
| 電線仕様 | VCT2.0mm2×3心 | コード長 | 30m |
| 重量 | 7.3kg | ||
| 100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載(4ポート) | |||
| 開閉式透明防塵カバー+コンセント防塵シャッター | |||
| 電源パイロットランプ付 | |||
| 許容電流 | 15A | USBポート数 | 4個 |
| フキュートビプラグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/06 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
