品番 : EA815DD-6
品名 : AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断/防雨型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BF-501K |
|---|---|---|---|
| コード長 | 50m |
重量 | 11.3kg |
| コンセント数 | 3個 | コンセント定格 | 2P・15A・125V・接地付 |
| 許容電流 | 15A | 電線仕様 | VCTソフトン2.0m㎡×3心 |
| 漏電感度電流 | 15mA | サイズ | 315×265×397mm |
| 温度センサー(自動復帰型)付 で、電線溶解や焼損事故を防止します。 | |||
| 過負荷・短絡漏電遮断器付 | |||
| 完全防雨型 | |||
| パイロットランプ付 | |||
| ニュートビプラグ付 | |||
| 屋外型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
65,700 円(税抜)/ 72,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815DD AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型) |
| EA815DD-6 AC125V/15A/50m コードリール(漏電遮断/防雨型) |

