品番 : EA815DF-1
品名 : AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)
モデルチェンジ内容
26/05/26 ●コードの色が緑から黒へ変更になりました。 (No.57 0993)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | GNF-EB34 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 5A(全巻時) 15A(全延時) |
| 許容電流 | 22A(※ケーブルの能力値) | コード長 | 30m |
| 電線仕様 | VCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | アースチェックポッキンプラグ | 流伝遮断器 | 漏電保護専用型 |
| 漏電感度電流 | 15mA | パイロットランプ | あり |
| 温度センサー | 自動復帰 | コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 |
| コンセント数 | 4個 | 入力 | AC100V |
| 使用環境温度 | 0~35℃ | サイズ | 290×210×363(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | ||
| 屋内型 | |||
| 電源のアースが正しく接地されているとプラグが光って安全を知らせる「アースチェックポッキンプラグ」採用 | |||
| 漏電保護専用ブレーカー付 | |||
| 温度センサー搭載 (自動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
