品番 : EA815GA-22
品名 : AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LPPT-20E |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V | コード長 | 20m |
| 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 | アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ | コンセント定格 | 接地2P・15A・125V 1500Wまで(電源ランプ内蔵) |
| コンセント数 | 3個 | 使用環境温度 | 0~35℃ |
| 重量 | 3.5kg | ||
| 室内型 | |||
| トリプルコンセント付 | |||
| ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。 暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/17 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GA-21 AC125V/15A/ 10 m 延長コード(アース付) |
| EA815GA-22 AC125V/15A/ 20 m 延長コード(アース付) |
