品番 : EA815GA-46
品名 : AC125V/12Ax1.0 m 延長コード
仕様
| 定格 | 12A・125V | ||
|---|---|---|---|
| VCT0.75m㎡×2心 | |||
| コンセント数 | 1個 | コード長 | 1m |
| 2心・2P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/11/05 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0876ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

