詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GA-48

品名 : AC125V/12Ax2.0 m 延長コード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格 12A・125V
VCT0.75m㎡×2心
コンセント数 1個 コード長 2m
2心・2P
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 12:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815GA-49
  • 品番

    EA815GA-49

  • コメント

    長さの違い(2.0m→3.0m)

バリエーション一覧
EA815GA-41 AC125V/12Ax0.1 m 延長コード
EA815GA-42 AC125V/12Ax0.2 m 延長コード
EA815GA-43 AC125V/12Ax0.3 m 延長コード
EA815GA-44 AC125V/12Ax0.5 m 延長コード
EA815GA-45 AC125V/12Ax0.75m 延長コード
EA815GA-46 AC125V/12Ax1.0 m 延長コード
EA815GA-47 AC125V/12Ax1.5 m 延長コード
EA815GA-49 AC125V/12Ax3.0 m 延長コード
EA815GA-50 AC125V/12Ax4.0 m 延長コード
EA815GA-51 AC125V/12Ax5.0 m 延長コード
EA815GA-52 AC125V/12Ax7.0 m 延長コード
EA815GA-53 AC125V/12Ax10.0m 延長コード
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top