品番 : EA815GL-127A
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別スイッチ付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHS2624DKP |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 40×201×28mm |
| 重量 | 340g | ||
| 個別スイッチ4個 | |||
| 差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をオンオフできるので、待機電力の無駄も解消します。 | |||
| 内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した熱に強い二重ボディ。 | |||
| 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 | |||
| コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品の2倍にアップしました。 | |||
| コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止します。 | |||
| 「スイッチON」を光ってお知らせもします。 | |||
| ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-122A AC125V/15Ax 2m タップ(3口・個別スイッチ付) |
| EA815GL-127A AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別スイッチ付) |
| EA815GL-128A AC125V/15Ax 3m タップ(4口・個別スイッチ付) |
