詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-133A

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・個別スイッチ付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WHS2636DKP
コンセント 2P×6口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) サイズ 40×298×28mm
重量 450g
個別スイッチ6個
差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をオンオフできるので、待機電力の無駄も解消します。
内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品の2倍にアップしました。
コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止します。
「スイッチON」を光ってお知らせもします。
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能
追加説明
カタログ価格

4,350 (税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GL-131A AC125V/15Ax 1m タップ(6口・個別スイッチ付)
EA815GL-132A AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ付)
EA815GL-133A AC125V/15Ax 3m タップ(6口・個別スイッチ付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top