詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-198

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WHA2936WKP
コンセント 2P×6口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) コード 二重被覆の安全構造
サイズ 41×146×26mm 重量 354g
ACアダプターもスッキリ収まります。
差込口の接続コンセントも発熱しにくい高電動材を採用しています。
内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用、熱に強い二重ボディ。
コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品比の2倍にアップしました。
栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/21 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GL-196 AC125V/15Ax 1m タップ(6口)
EA815GL-197 AC125V/15Ax 2m タップ(6口)
EA815GL-198 AC125V/15Ax 3m タップ(6口)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top