詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-216

品名 : AC125V/14Ax1.0m タップ(USB充電ポート付)

3Pプラグも差し込めるスリムタイプのマグネット付きタップ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-SLIM8U-1
コンセント 2P×8口 コード長 1m
定格 14A・125V(1400Wまで) プラグ 2P(スイング、絶縁キャップ付き)
USBポート 2ポート USB出力 DC5V・3.4A(2ポート合計)
サイズ 336(W)×31(D)×24(H)mm 差込口 2P・8個口
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの接地2Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1880ページ

代替品

EA815GM-217
バリエーション一覧
EA815GM-216 AC125V/14Ax1.0m タップ(USB充電ポート付)
EA815GM-217 AC125V/14Ax2.0m タップ(USB充電ポート付)
EA815GM-218 AC125V/14Ax3.0m タップ(USB充電ポート付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top