品番 : EA815GM-231
品名 : AC125V/15Ax 1.0m 延長コード(2口)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B8-1N |
---|---|---|---|
コンセント数 | 2P×2口 | コード長 | 1m |
カラー/差込口 | グレー | カラー/本体 | ホワイト |
サイズ | 95(W)×45(D)×20(H)mm | プラグ | 2P(L型、絶縁キャップ付き) |
差込口 | 2P(ノーマル) | 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
認証 | PSE準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/03 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0917ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GM-231 AC125V/15Ax 1.0m 延長コード(2口) |
EA815GM-232 AC125V/15Ax 3.0m 延長コード(2口) |
拡大