品番 : EA815GM-306
品名 : AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/雷ガード)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マグネット付
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F37-5R |
---|---|---|---|
コンセント | 接地3P(抜止)×7口 | コード長 | 5m |
定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 接地3P(雷サージ) |
サイズ | 305×50×30.5mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
バリスタ電圧 | 240V | サージ耐量 | 2500A(1回)、2000A(2回) |
付属品 | ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 | 制限電圧 | 395V |
使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
抜け止め機構付 | |||
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 | |||
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 | |||
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 | |||
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 | |||
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 | |||
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 05:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0904ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815GM-305 AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/雷ガード) |
EA815GM-306 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/雷ガード) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)