品番 : EA815GM-317
品名 : AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/雷ガード)
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-F37-3SR |
|---|---|---|---|
| コンセント | 3P(接地2P)抜止×7口 | コード長 | 3m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付) |
| サイズ | 305×50×30.5mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
| バリスタ電圧 | 240V | サージ耐量 | 2500A(1回)、2000A(2回) |
| 付属品 | ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個 | 制限電圧 | 395V |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 |
| 抜け止め機構付 | |||
| スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 | |||
| プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。 | |||
| プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 | |||
| 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 | |||
| 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 | |||
| 接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 | |||
| ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-317 AC125V/15Ax3m タップ(7口/3P/雷ガード) |
| EA815GM-318 AC125V/15Ax5m タップ(7口/3P/雷ガード) |
ウェブカタログ画像
拡大
