品番 : EA815GM-340
品名 : 2m/8口3P タップ(ノイズフィルタ/手元スイッチ/BOX型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マグネット付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-3804N |
|---|---|---|---|
| コンセント | 本体:3P(抜止)×8口 手元:/2P×1口 |
コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | プラグ | 3P(3P→2P変換アダプタ付き) |
| サイズ | 284(W)×100(D)×40(H)mm | カラー | ホワイト |
| 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | 認証 | 電気用安全法(PSE)技術基準適合品 |
| コード | VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上り外形寸法 直径約8.5mm |
||
| 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 | |||
| スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 | |||
| 便利な一括集中スイッチ付きです。 | |||
| プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 | |||
| アース接続ができる、アース端子付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GM-339 2m/8口3P タップ(ノイズフィルタ/一括スイッチ/BOX型) |
| EA815GM-340 2m/8口3P タップ(ノイズフィルタ/手元スイッチ/BOX型) |
ウェブカタログ画像
拡大

