詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-356

品名 : AC125V/15Ax5m タップ(過電流・漏電ブレーカー付)

マグネット付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-BR36LN-5
コンセント 3P(抜止)×6口 コード長 5m
定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
サイズ 429×44×30(61)(H)mm
※( )内はブレーカーカバー部高さ。
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コード VCTF2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心
仕上がり外形約直径8.5mm
差込口 間隔40mm
漏電ブレーカー 感度電流/15mA 漏電ブレーカー反応時間 約0.1秒
使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。
電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。
洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。
オフィスや工場、医療施設など水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。作動テストボタン付きです。
※作動テストボタンで月1回程度の動作確認を行い、ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度使用してください。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
≪ご注意≫
※差し込む機器の消費電力は1500Wまでです。接続機器の電力をご確認の上、ご使用ください。
※本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)
※本製品は屋内用です。野外での使用はできません。
※本製品を使用して、パソコンなどのデータ内容が消失・変化しても、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-354 AC125V/15Ax1m タップ(過電流・漏電ブレーカー付)
EA815GM-355 AC125V/15Ax3m タップ(過電流・漏電ブレーカー付)
EA815GM-356 AC125V/15Ax5m タップ(過電流・漏電ブレーカー付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top