品番 : EA815GN-114
品名 : AC125V/15Ax5m 延長コード(2口)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WLP-1050B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コンセント | 2P×2口 |
| コード長 | 5m | カラー | ホワイト |
| コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード | |||
| よじれにくい楕円形状のコード | |||
| ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き | |||
| 耐トラッキングカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GN-111 AC125V/15Ax1m 延長コード(2口) |
| EA815GN-112 AC125V/15Ax2m 延長コード(2口) |
| EA815GN-113 AC125V/15Ax3m 延長コード(2口) |
| EA815GN-114 AC125V/15Ax5m 延長コード(2口) |

