詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GZ-5

品名 : AC125V/15Ax5.0m 延長コード(3口/L型プラグ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

コンセント定格 15A・125V コンセント数 3個
電線仕様 VCTF2.0m㎡×2心 コード長 5m
コンセント 90° コード形状 ビニールキャブタイヤ
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 08:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815GE-5
  • 品番

    EA815GE-5

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top