品番 : EA815HN-1WA
品名 : AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格 | 15A・AC125V(最大1,500Wまで) | サイズ | 47×44×26.8mm |
|---|---|---|---|
| コンセント | 1個 | プラグ | 2P |
| カラー | 白 | コード長 | 1.5m |
| VFFコード | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HN-1WA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/白) |
| EA815HN-1BA AC125V/15Ax1.5m コンセント(埋め込み/茶) |
| EA815HP-2B AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶) |
| EA815HP-2W AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/白) |
ウェブカタログ画像
拡大

