品番 : EA815HZ-72
品名 : 400x155x145mm ケーブル用ボックス(ブラウン)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2708 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラウン | サイズ | 400(W)×155(D)×145(H)mm |
| 内寸サイズ | 390(W)×145(D)×135(H)mm | 重量 | 約950g |
| 材質 | PC-ABS | 対応サイズ | 7個口タップまで収納可能 |
| 熱を放出する通気口や、ほこりがたまりにくく電源火災を予防するメリットもあります。 | |||
| 見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。 | |||
| 蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口 | |||
| 蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。 | |||
| 正面と側面の通気口からボックス内部の熱を放出します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/03 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-71 400x155x145mm ケーブル用ボックス(ホワイト) |
| EA815HZ-72 400x155x145mm ケーブル用ボックス(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
