品番 : EA815LA-16A
品名 : AC100V/11W/ 990ルーメン 照明灯/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 因幡電機製作所 | 型番 | GLN-KL20P1 |
---|---|---|---|
シリーズ | Rabbinet | ||
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト | |||
光源 | 直管型昼白色LEDランプ | 材質 | ポリカーボネート |
定格消費電力 | 11W | 定格入力電流 | 0.12A |
明るさ | 990lm | エネルギー消費効率 | 90lm/W |
相関色温度 | 5,000K | 平均演色評価数 | 80Ra |
電源 | AC100V | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×3芯×1m |
周波数 | 50/60Hz | 全長 | 915mm |
重量 | 1.1kg | 保護等級 | 防塵、防噴流形(IP65) |
蛍光灯20W相当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 05:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815LA-16A AC100V/11W/ 990ルーメン 照明灯/LED |
EA815LA-17B AC100V/16W/2400ルーメン 照明灯/LED |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)