品番 : EA815LA-41
品名 : AC100V/25W 照明灯/蛍光灯(除菌/屋内/連結)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | DLX-25 |
---|---|---|---|
明るさ | 1800lm | 全長 | 1438mm |
電線 | VCT0.75m㎡×2心 | 色温度 | 6,000K |
光源 | CCFL蛍光灯 | 重量 | 2.1kg |
コード長 | 5m | 電源 | AC100V |
消費電力 | 25W | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
屋内用 | |||
点灯するだけ!「除菌」「消臭」「防カビ」効果 | |||
CCFL蛍光ランプ採用 | |||
15灯まで連結して点灯可能です。 | |||
防災備蓄用として最適! | |||
銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。 | |||
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 | |||
アース不要の二重絶縁構造 | |||
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA815LA-41 AC100V/25W 照明灯/蛍光灯(除菌/屋内/連結) |
EA815LA-46A [EA815LA-41用]交換球(除菌/蛍光灯) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)