品番 : EA815LD-38
品名 : フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | FMH-30 |
---|---|---|---|
EA815LD-30~-34用 | |||
作業灯の照射角を自由に変えることができます。 | |||
サイズ | φ66(マグネット台座)×347mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA815LD-701 : AC100V/ 8W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
本体 | EA815LD-702 : AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
本体 | EA815LD-703 : AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
本体 | EA815LD-713 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式) |