詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LE-2A

品名 : AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

仕様

定格電圧 AC100V 定格周波数 50/60Hz
消費電力 4.5W 寿命 20,000 時間(光束維持率70%)
全長 422mm 質量 165g
本体 ポリカーボ樹脂・アルミ 光源 昼光色LED18 灯
色温度 約6,000K(昼光色) 全光束 約175ルーメン
取付 木ネジ2 個(付属) 電線仕様 VFF0.75m㎡×2心×2m
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
用途 インテリア照明、ムード照明、間接照明、ホームシアター、階段やベッドの足元灯などに。 付属ネジサイズ 3×15mm(ナベ)
追加説明
カタログ価格

5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2060ページ
バリエーション一覧
EA815LE-1A AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
EA815LE-2A AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED
EA815LE-3A AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top