詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LE-51

品名 : DC12V/200mA 照明灯/LED(電球色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 ACアダプター(別売)
最大5本まで連結できます。
LED3灯ごとにカットして長さを調節できます。
両面テープ付で簡単に取付可能です。
フレキシブルで曲面にも取付可能です。
中継コードと連結用アダプターを必ず併用して下さい。
明るさ 400lx 消費電力 3.5W
全長 306mm 光源 電球色LED
追加説明
カタログ価格

2,510 (税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 02:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815LE-56
バリエーション一覧
EA815LE-51 DC12V/200mA 照明灯/LED(電球色)
EA815LE-56 DC12V/200mA 照明灯/LED(白色)
EA815LE-61 [EA815LE-51,56用] ACアダプター(2本連結用)
EA815LE-63 [EA815LE-51,56用] ACアダプター(5本連結用)
EA815LE-65 [EA815LE-51,56用] 中継コード
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top