品番 : EA815LK-21B
品名 : 600lm 連結子機/LED
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-3030 |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED(昼光色相当) | 明るさ | 600lm |
| 全長 | 300mm | 幅 | 40mm |
| 厚み | 11mm | 重量 | 約110g |
| 材質 | ABS樹脂 | 演色性 | Ra80 |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | 設置場所 | 屋内 |
| 付属品 | 角度調整ホルダー×2個、木ねじ(φ2.8×19mm)×2本、スリーブ(φ6×28mm)×2本、両面テープ(75×25mm)×2枚、コードステッカー×2個、エンドキャップ×1個、連結コード(約25cm)×1本、接続ストレートコネクター×1個 | ||
| 非接触スイッチ / 明暗人感センサー / リモコンタイプの親機と接続してライトを延長できる連結用子機 | |||
| 30cmは3台まで、60cmは1台まで連結可能 | |||
| まっすぐでも、コーナーでも連結可能 | |||
| サイドも明るいフチなし設計 | |||
| 付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調節可能 | |||
| ねじ、マグネット、両面テープで簡単取付 | |||
| ※防水性能はありません。 | |||
| ※本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1B・EA815LK-11B・EA864CB-171Bと連結してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-21B 600lm 連結子機/LED |
| EA815LK-22B 1200lm 連結子機/LED |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LK-1B : AC100V/ 8.8W 照明灯/LED |
| 本体 | EA815LK-11B : AC100V/ 8.8W 照明灯/LED(リモコン付) |
| 本体 | EA864CB-171B : AC100V/ 8.8W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
