品番 : EA815LK-23A
品名 : 1.0m 連結コード/LED照明灯用
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-30EXC |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1m | 材質 | ABS樹脂 |
| 連結可能機種 | 親機1台 ・EA815LK-1B ・EA815LK-11B ・EA864CB-171B ⇔連結子機:EA815LK-21B (※最大連結台数3台) 親機1台 ・EA815LK-2B ・EA815LK-12B ・EA864CB-172B ⇔連結子機:EA815LK-22B (※最大連結台数1台) |
||
| LED多目的灯の親機と連結子機を連結できるコード | |||
| 子機を離れた所までつなげたいときや廊下のコーナーなどでの使用に便利 | |||
| 廊下や階段、店舗などで1m間隔で明かりを増設できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
