品番 : EA815LK-12B
品名 : AC100V/16.5W 照明灯/LED(リモコン付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-3060RE |
|---|---|---|---|
| 【本体】 | |||
| 電源 | 入力:AC100-240V(50/60Hz) 1.0A 出力:DC24V 1.5A |
消費電力 | 16.5W |
| 光源 | LED(昼光色相当) | 明るさ | 1200lm(最大) |
| 全長 | 600mm | 幅 | 40mm |
| 厚み | 11mm | 重量 | 約230g |
| 本体コード長 | 約0.5m | 材質 | ABS樹脂 |
| 演色性 | Ra80 | 使用温度範囲 | 10~40℃ |
| 検知方式 | リモコン | 設置場所 | 屋内 |
| 付属品 | ACアダプター(約1.8m)×1個、角度調整ホルダー×2個、木ねじ(φ2.8×19mm)×2本、スリーブ(φ6×28mm)×2本、両面テープ(75×25mm)×2枚、コードステッカー×3個、エンドキャップ×1個 | ||
| 【リモコン】 | |||
| 使用電池 | 単四形アルカリ乾電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 |
| 動作距離 | 約8m | 付属品 | リモコン用壁掛けホルダー×1個、木ねじ(φ2.8×9.5mm)×2本、リモコン用両面テープ×1枚 |
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るいLED多目的灯 | |||
| 離れた場所からON/OFFできるリモコンタイプ | |||
| 明るさ5段階調光 | |||
| OFFタイマー機能搭載(30/60分) | |||
| サイドも明るいフチなし設計 | |||
| 付属の角度調整ホルダーで無段階に角度調節可能 | |||
| ねじ、マグネット、両面テープで簡単取付 | |||
| 別売の連結子機(EA815LK-22B)を1台連結可能 | |||
| 別売の連結コード(EA815LK-23A)で間隔を開けて明かりを増設可能 | |||
| ※防水性能はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LK-11B AC100V/ 8.8W 照明灯/LED(リモコン付) |
| EA815LK-12B AC100V/16.5W 照明灯/LED(リモコン付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LK-22B : 1200lm 連結子機/LED |
| オプション | EA815LK-23A : 1.0m 連結コード/LED照明灯用 |
| オプション | EA815LK-25 : 1.0m 電源延長ケーブル/LED照明灯用 |
